Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3080

  • ERIKS:12826605
  • Fabrikant:087796251236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.339,89/ stukexcl. btw

€ 2.831,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr400x5
Buitendiameter
470 mm
Breedte
52 mm
B
52 mm
d3
470 mm
d4
442 mm
d6
402.5 mm
Dp
418 mm
i
18 mm
s
28 mm
T
14 mm