Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3076

  • ERIKS:12826598
  • Fabrikant:087796251229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.046,65/ stukexcl. btw

€ 2.476,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr380x5
Buitendiameter
450 mm
Breedte
48 mm
B
48 mm
d3
450 mm
d4
422 mm
d6
382.5 mm
Dp
398 mm
i
18 mm
s
28 mm
T
14 mm