€ 1.446,55/ stukexcl. btw
€ 1.750,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr340x5 |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 45 mm |
B | 45 mm |
d3 | 400 mm |
d4 | 376 mm |
d6 | 342.5 mm |
Dp | 355 mm |
i | 15 mm |
s | 24 mm |
T | 12 mm |