Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3064

  • ERIKS:12826591
  • Fabrikant:013992155320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.249,23/ stukexcl. btw

€ 1.511,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr320x5
Buitendiameter
380 mm
Breedte
42 mm
B
42 mm
d3
380 mm
d4
356 mm
d6
322.5 mm
Dp
335 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm