€ 980,45/ stukexcl. btw
€ 1.186,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr300x4 |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 42 mm |
B | 42 mm |
d3 | 360 mm |
d4 | 336 mm |
d6 | 302 mm |
Dp | 316 mm |
i | 15 mm |
s | 24 mm |
T | 12 mm |