Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3056

  • ERIKS:12826579
  • Fabrikant:087796251182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 836,61/ stukexcl. btw

€ 1.012,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr280x4
Buitendiameter
330 mm
Breedte
38 mm
B
38 mm
d3
330 mm
d4
310 mm
d6
282 mm
Dp
293 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
10 mm