€ 701,11/ stukexcl. btw
€ 848,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr260x4 |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 34 mm |
B | 34 mm |
d3 | 310 mm |
d4 | 290 mm |
d6 | 262 mm |
Dp | 273 mm |
i | 15 mm |
s | 20 mm |
T | 10 mm |