Eriks
TIMKEN

TIMKEN Borgmoer HM 3048

  • ERIKS:12826565
  • Fabrikant:087796147119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 677,31/ stukexcl. btw

€ 819,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HM
Draadmaat
Tr240x4
Buitendiameter
290 mm
Breedte
34 mm
B
34 mm
d3
290 mm
d4
270 mm
d6
242 mm
Dp
253 mm
i
15 mm
s
20 mm
T
10 mm