TIMKEN 6312-ZZ-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Staal Kooi
ERIKS:11738982
Fabrikant:087796294202
Eenrijig groefkogellager. Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht. Geschikt voor temperaturen van -50°C tot +120°C. Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal. Geperst stalen kooi.