TIMKEN 6309-ZZ-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Staal Kooi
ERIKS:11738967
Fabrikant:087796294080
Eenrijig groefkogellager. Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht. Geschikt voor temperaturen van -50°C tot +120°C. Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal. Geperst stalen kooi.