Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6206-ZZ-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11738887
  • Fabrikant:087796293205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Geschikt voor temperaturen van -50°C tot +120°C.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,38/ stukexcl. btw

€ 17,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing