TIMKEN 6205-2RS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Staal Kooi
ERIKS:11738879
Fabrikant:087796293168
Eenrijig groefkogellager. Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +120°C. Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal. Geperst stalen kooi.