€ 235,87/ stukexcl. btw
€ 285,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 475 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55.001 mm |
Binnendiameter | 2.1654 in |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 4.7244 in |
Cup breedte | 24.237 mm |
Cup breedte Inch | 0.9542 in |
Cone breedte | 29.007 mm |
Cone breedte inch | 1.142 in |
Totale breedte | 29.794 mm |
Totale breedte inch | 1.173 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |