€ 16,51/ stukexcl. btw
€ 19,98incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32028XM |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Binnendiameter | 5.5118 in |
Buitendiameter Cup | 210 mm |
Buitendiameter Cup | 8.2677 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 45 mm |
Cone breedte inch | 1.7717 in |
Totale breedte | 45 mm |
Totale breedte inch | 1.7717 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 393 kN |
Statisch draaggetal | 644 kN |