Eriks
THURMETALL

THURMETALL Zwaarlastkast 1100x620x1950 4040/1060

  • ERIKS:12969416
  • Fabrikant:7630021207220
Image 1
Zwaarb belastbare kast, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•    Stabiel gelaste plaatstalen behuizing
Bij gelijkmatig verdeelde belasting tot 1,3 t. belastbaar.
Rugwanden glat of geperforeerd met vierkante gaten 10x10 mm en verdeling 38 mm en verticale sleuven.
•    Deuren
Met Veiligheidsslot en draaigreep, met 2 sleutels.
Deuropeningshoek 180°.
•    Legplank verzinkt
In hoogte verstelbaar met inhangraster van 25 mm.
Draagvermogen 200 kg.
•    Schuifladen-uittrek
Met zachte loopwielen van POM (Polyoxymethyleen), 100 % uittrekbaar en 75 kg draagvermogen (op aanvraag met 200 kg).
Greeplijst met doorlopende grote labelingsmogelijkheid.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
•     Ruimeafmetingen
h 1950x b 1100x d 620 mm.


Levering zonder afgebeelde inhoud.


Uitvoering: Schuifladen, 1x 75, 2x 100, 1x 150 mm, 2x legplank
Opslaan in lijst

€ 2.144,11/ stukexcl. btw

€ 2.594,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1100 mm
Diepte
620 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B