Eriks
THURMETALL

THURMETALL Werkbank (BxHxD) 1500x700x840mm 4 laden 75 kg

  • ERIKS:14340322
  • Fabrikant:7630022349295
Image 1
Standaardwerkbank met 4 ladenUitvoering: • Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL