Eriks
THURMETALL

THURMETALL Vleugeldeurkast 1000x580x1000 4040/1060

  • ERIKS:12969252
  • Fabrikant:7630021206995
Image 1
Kast met openslaande deuren TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Stabiele behuizing
Staalplaatconstructie met 25 mm inhangrek voor hoogte-instelling van de verzinkte legplanken, (draagvermogen 100 kg). Kast belastbaar tot 500 kg, bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Deuren
Naar keuze als volle deur of met kijkvenster van acrylglas. Sluiten gebeurt via een veiligheidsslot met draaislot wat voorzien is van een tweepunts-vergrendeling, deuropeningshoek 115 graden.
•    Verschillende rugwandvarianten
Naar keuze gladde of geperforeerde rugwanden, met vierkante gaten 10x10 mm en verdeling 38 mm evenals verticale sleuven voor bevestigen van de artikelen die opgeslagen worden met behulp van optioneel toebehoren zoals haken voor geperforeerde platen, houders voor bakjes, schappen.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/ronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).

Opslaan in lijst

€ 712,28/ stukexcl. btw

€ 861,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1000 mm
Diepte
580 mm
Hoogte
1000 mm
Aantal legborden
2