Eriks
THURMETALL

THURMETALL Thurmetall schuifladenkast B1200 NC H1200xB1200xD695

  • ERIKS:11817596
  • Fabrikant:7612641007862
Image 1
Schuifladenkast (diepte 695 mm, hoogte 1200 mm) lichtgrijs/lichtblauw

-    100 % uittrekbaar draagkracht 75 kg.

Op aanvraag: schuifladen met volledige uitvoer draagkracht 200 kg.

Opslaan in lijst

€ 2.298,20/ stukexcl. btw

€ 2.780,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL