Eriks
THURMETALL

THURMETALL Thurmetall indelingsset B500xFH150 1 langs/2 dwarsschotten

  • ERIKS:23925173
  • Fabrikant:7612641000764
Image 1
Sets met scheidingswanden voor laden, breedte 605 mm

•    Correcte opslag
Praktisch indelingsmateriaal voor het hele assortiment verlicht het organiseren van de opslag van goederen.
Net en flexibel opbergen door veelzijdige indelings- en combinatiemogelijkheden met scheidingswanden, inzetbakjes, bakjes, borgpennen of antislipmatten. Aanvullend toebehoren zoals haken voor in de geperforeerde platen, transparante containers en veel meer.


Inhoud:
7 scheidingswanden langsrichting
12 scheidingswanden dwarsrichting 50
4 scheidingswanden 100
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL