Eriks
THURMETALL

THURMETALL Thur Script-etiketten voor handgrepen B210xH30

  • ERIKS:12969343
  • Fabrikant:7630022341862
Image 1
Script etiketten

•    Overzicht met Thur Script
Gratis downloadbare software Thur Script biedt heel veel labelmogelijkheden, pictogrammen en een eigen barcode-generator.
Afgedrukte etiketten voor een schone, beschermde en overzichtelijke labeling - gewoon in de greeplijst van de schuiflade plaatsen.
Goede labelopties voor indelingsmateriaal van schuifladen, evenals voor inzetbakjes, geperforeerde platen en scheidingsplaten en -wanden mogelijk.
De op de software afgestemde etiketten zijn als A4-papiervellen beschikbaar in kunnen in elke commerciële drukker worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL