Systeemwerkbank, mobielDeze mobiele systeemwerkbank heeft een totaal draagvermogen van 400 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • Werkbankonderstel: van kwalitatief hoogwaardig plaatstaal • Met zwarte kunststof duwgreep • Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik • Lade deels uittrekbaar, ca. 90% en uittrekblokkering, draagvermogen 65 kg • Inwendige maten van de lade: 459x510 mm • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • 1 deur, fronthoogte 600 mm • 1 verzinkt tussenlegbord • Centraal slot: incl. Huwil-cilinder met 2 sleutels • Wielenset: 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm, massief rubber • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar