Eriks
THURMETALL

THURMETALL Systeemwerkbank 1 deur, 2 FB, 3 laden (BxDxH) 1500x700x840mm

  • ERIKS:14340328
  • Fabrikant:7630021211760
Image 1
Systeemwerkbank, breedte 1500 mmDeze systeemwerkbank heeft een totaal draagvermogen van 1000 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • Werkbankonderstel: van kwalitatief hoogwaardig plaatstaal • Poten met hoogtecompensatie • Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik • Lade deels uittrekbaar, ca. 90% en uittrekblokkering, draagvermogen 65 kg • Inwendige maten van de lade: 459x510 mm • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • 1 deur, fronthoogte 600 mm • 1 verzinkt tussenlegbord • Centraal slot: incl. Huwil-cilinder met 2 sleutels • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL