Eriks
THURMETALL

THURMETALL Set indelingsmateriaal (BxD) 1005x695 mm

  • ERIKS:14340315
  • Fabrikant:7630022343200
Image 1
Set indelingsmateriaal voor ladekast B805xD695 mm• Leveringsomvang: 1x vakhoogte 75 mm: 1 schuimrubber inlay 1x vakhoogte 75 mm: 4 langsschotten, 11 dwarsschotten 3x vakhoogte 100 mm: 18 langsschotten, 42 dwarsschotten 3x vakhoogte 100 mm: 12 langsschotten, 33 dwarsschotten 1x vakhoogte 150 mm: zonder indelingsmateriaal
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL