Ladekast type Rollboy, 1 ladeMet deze verrijdbare ladekast is het gereedschap en benodigde materiaal bij wisselende locaties altijd binnen handbereik. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Wielenset: massief rubber, 2 bok-, 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm • Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaarDeze Rollboy heeft een totaal draagvermogen van 400 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • 1 lade, fronthoogte 150 mm • 1 cilinderslot met 2 sleutels • 1 in hoogte verstelbaar legbord • 1 vast legbord • 1 opstaande rand met geribbeld rubber en stootbeugelToebehoren: de bijpassende lade-indelingsset vindt u onder het bestelnr. 8503795042.