Eriks
THURMETALL

THURMETALL Rollboy (BxDxH) 1210x695x1030mm 5 laden 75 kg

  • ERIKS:14340280
  • Fabrikant:7630022346478
Image 1
Ladekast type Rollboy, 5 laden, 1 deurMet deze verrijdbare ladekast is het gereedschap en benodigde materiaal bij wisselende locaties altijd binnen handbereik. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Wielenset: massief rubber, 2 bok-, 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm • Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaarDeze Rollboy heeft een totaal draagvermogen van 600 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • Links: laden, fronthoogte 2x100, 2x150, 1x200 mm • Rechts: 1 deur en 2 legborden (1 in hoogte verstelbaar) • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Sluitsysteem met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels • Uitschuifbeveiliging (voorkomt het ongewenst openen van de laden) • 1 schuifgreep (zwart, aan de zijkant gemonteerd)Toebehoren: de bijpassende lade-indelingsset vindt u onder het bestelnr. 8503795042.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL