• Mobiele schuifladenkasten
Met 2 bok- en 2 zwenkwielen (vol rubber) Ø 100 mm, wielen met vastzetrem, draagvermogen 400 kg.
• Stabiele behuizing
Hoogwaardig gelaste stalen constructie met 25 mm inhangrek. De opbouwen hebben een opstaande rand met geribbeld rubber.
• Schuifladen met centrale vergrendeling
Met afzonderlijke ladenblokkering (kiepbeveiliging) en aanrijbeveiliging seriematig. Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. Meestal met volledige uittrek (VA), 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
Breedte 805 mm, geperforeerde rugwanden evenals Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
€ 1.295,42/ stukexcl. btw
€ 1.567,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THURMETALL |
Breedte | 605 mm |
Diepte | 695 mm |
Hoogte | 792 mm |
RAL-nummer | 7016/7035 |
Aantal lades | 4 |