Eriks
THURMETALL

THURMETALL Rollboy B605xD605xH992 7016/7035

  • ERIKS:12969450
  • Fabrikant:7630022329648
Image 1
Rollboy TM-Classic, antracietgrijs/lichtgrijs

•    Mobiele schuifladenkasten
Met 2 bok- en 2 zwenkwielen (vol rubber) Ø 100 mm, wielen met vastzetrem, draagvermogen 400 kg.
•    Stabiele behuizing
Hoogwaardig gelaste stalen constructie met 25 mm inhangrek. De opbouwen hebben een opstaande rand met geribbeld rubber.
•     Schuifladen met centrale vergrendeling
Met afzonderlijke ladenblokkering (kiepbeveiliging) en aanrijbeveiliging seriematig. Uittrekladen met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen) genereren bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen. Meestal met volledige uittrek (VA), 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).


Breedte 805 mm, geperforeerde rugwanden evenals Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.

Opslaan in lijst

€ 1.491,27/ stukexcl. btw

€ 1.804,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
605 mm
Diepte
695 mm
Hoogte
992 mm
RAL-nummer
7016/7035
Aantal lades
5