Eriks
THURMETALL

THURMETALL NC-rolluikkast B1005XT690xH1950 4040

  • ERIKS:12969468
  • Fabrikant:7630022333331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NC-systeem TM-Classic, duifblauw/lichtblauw

•    Hoogwaardig gereedschapshouderssysteem
Van kunststof (ABS), in de basis die altijd hetzelfde is (basisdrager) zijn aanpasbare inzetten opgenomen, die binnen een gereedschapsopname-type versteld kunnen worden (bijv. van SK 30 naar SK 50). Afdekkingen van de basisdrager in zwart (standaard) en rot (volgens certificeringsrichtlijnen geëiste onderscheid tussen nieuw en gebruikt gereedschap ("niet afwasbaar en niet verwijderbaar“).
•    Lakwerk
Naar keuze in NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs (Behuizing/fronten).



Andere NC-inzetelementen op aanvraag

Opslaan in lijst

€ 2.372,57/ stukexcl. btw

€ 2.870,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1005 mm
Diepte
690 mm
Hoogte
1950 mm