• Hoogwaardig gereedschapshouderssysteem
Van kunststof (ABS), in de basis die altijd hetzelfde is (basisdrager) zijn aanpasbare inzetten opgenomen, die binnen een gereedschapsopname-type versteld kunnen worden (bijv. van SK 30 naar SK 50). Afdekkingen van de basisdrager in zwart (standaard) en rot (volgens certificeringsrichtlijnen geëiste onderscheid tussen nieuw en gebruikt gereedschap ("niet afwasbaar en niet verwijderbaar“).
• Lakwerk
Naar keuze in NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs (Behuizing/fronten).
Andere NC-inzetelementen op aanvraag
€ 2.648,30/ stukexcl. btw
€ 3.204,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150