Eriks
THURMETALL

THURMETALL Mobiele werkbank XXL 3 laden 75/200 kg (BxDxH) 1500x700x870/890mm

  • ERIKS:14340293
  • Fabrikant:7630022349370
Image 1
Werkbank, breedte 1500 mm, met XXL-ladenDeze verrijdbare werkbank met een stevige behuizing van plaatstaal heeft een totaal draagvermogen van 400 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Hij is zowel mobiel als stationair inzetbaar. Uitvoering: • Werkbankpoten: profielbuis, B50x T50x H205 mm • Kastbehuizing: B 1205xT 695x H 600 mm • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen max. 75/200 kg • 3 laden: fronthoogte 2x100 mm, 1x300 mm, incl. uittrekblokkering • Centrale vergrendeling Key Lock • Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik • De zwenkwielen kunnen met een draaihendel in- en uitgeklapt worden • Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B • Andere kleurencombinaties en bladen op aanvraag leverbaar • Levering gemonteerd
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL