Werkbank, breedte 1500 mm, verrijdbaarDeze verrijdbare werkbank heeft een totaal draagvermogen van 600 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • Werkbankpoten: van vierkante buis 50/50 mm • Dwarsbalken (voor meer stevigheid) • Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik • Wielen van massief rubber, Ø 100 mm • Neerlaatbare verplaatsingsunit: met behulp van een hendel kunnen de zwenkwielen in- en uitgeklapt worden. • Kleur: onderstel in NCS S 4040-R70 B • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar