• Mobiel onderweg
De zwenkwielen kunnen met een draaihendel in- en uitgeklapt worden. Daardoor kan de werkbank ofwel verrijdbaar ofwel stationair overal gebruikt worden.
• Werkbankblad multiplex
Dikte: 40 mm.
• Werkbankonderstel
50x50 mm vierkant stalen buizen, gelast. Mit ingeklapte wielen belastbaar tot ca. 1500 kg, op wielen 500 kg (bij gelijkmatige belasting).
• Schuifladen met centrale vergrendeling
Met afzonderlijke ladenblokkering (kiepbeveiliging) en aanrijbeveiliging seriematig. Met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen), die bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen genereren. 100 % uittrekbaar, draagvermogen 75 kg op optioneel 200 kg. Greeplijsten met mogelijkheden voor labeling op een groot doorlopend oppervlak.
• Achterwand
Uit MDF, hoogte 150 mm x dikte 19 mm.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag resp. frame/fronten: NCS 4040-R70 B duifblauw/NCS 1060-R80 B lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
Schuifladen-draagvermogen 200 kg en andere werbankbladen op aanvraag.
€ 2.506,29/ stukexcl. btw
€ 3.032,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THURMETALL |
Breedte | 1500 mm |
Hoogte | 870 mm |
Diepte | 700 mm |
Kleur | Blauw |
Aantal lades | 6 |
Materiaal | Multiplex |