Eriks
THURMETALL

THURMETALL Langs-/dwarsschot 4/11 fronthoogte 75mm D600 x B700mm

  • ERIKS:12969423
  • Fabrikant:7630022305383
Image 1
Sets met scheidingswanden voor laden, breedte 805 mm

•    Correcte opslag
Praktisch indelingsmateriaal voor het hele assortiment verlicht het organiseren van de opslag van goederen.
Net en flexibel opbergen door veelzijdige indelings- en combinatiemogelijkheden met scheidingswanden, inzetbakjes, bakjes, borgpennen of antislipmatten. Aanvullend toebehoren zoals haken voor in de geperforeerde platen, transparante containers en veel meer.

Opslaan in lijst

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL