Ladekast, breedte 805 mm, 9 ladenDeze ladekasten zijn bijzonder geschikt voor een flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap. Het totale draagvermogen bij een gelijkmatige verdeling bedraagt 4000 kg. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Inwendige maten van de lade: 700x600 mm • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels