Eriks
THURMETALL

THURMETALL Ladenkast 7 laden 75 kg (BxDxH) 805x695x1000mm

  • ERIKS:14340312
  • Fabrikant:7630022349233
Image 1
Ladekast, breedte 805 mm, 7 ladenDeze ladekasten zijn bijzonder geschikt voor een flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap. Het totale draagvermogen bij een gelijkmatige verdeling bedraagt 4000 kg. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Inwendige maten van de lade: 700x600 mm • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL