Ladekast, breedte 1005 mm, 7 ladenDeze ladekasten zijn bijzonder geschikt voor een flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap. Het totale draagvermogen bij een gelijkmatige verdeling bedraagt 4000 kg. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels • Kleur: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antracietgrijs