Eriks
THURMETALL

THURMETALL Ladenkast 6 laden 75 kg (BxDxH) 1005x695x1000mm

  • ERIKS:14340272
  • Fabrikant:7630022329495
Image 1
Ladekast, hoogte 1000 mm, diepte 695 mmDeze ladekasten zijn bijzonder geschikt voor een flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap. Het totale draagvermogen bij een gelijkmatige verdeling bedraagt 4000 kg. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels • Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 BBijpassende lade-indeling: 8504834333.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL