Zwaar te belasten kast, met 2 ladenDeze kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal heeft een behuizing met een draagvermogen van 1300 kg bij een gelijkmatig verdeelde belasting. Uitvoering: • vleugeldeuren van plaatstaal, binnenwanden geperforeerd (4-kante gaten 10/10 mm) • Draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels • Achterwand 1/2 geperforeerd (4-kante gaten 10/10 mm) • Met 1 verzinkt legbord, draagvermogen 200 kg • 1 uittrekbaar werkblad van multiplex, draagvermogen 75 kg • 2 laden: 1x75, 1x150 mm fronthoogte, draagvermogen 75 kg, 100% volledig uittrekbaar • Inwendige maat van de laden: 900x400 mm • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B