Eriks
THURMETALL

THURMETALL Indelingsset voor 1205mm voor fronthoogte 50/75 72-delig

  • ERIKS:23925237
  • Fabrikant:7630022318222
Image 1
Sets met bakjes voor laden, breedte 1205 mm

•    Correcte opslag
Praktisch indelingsmateriaal voor het hele assortiment verlicht het organiseren van de opslag van goederen.
Net en flexibel opbergen door veelzijdige indelings- en combinatiemogelijkheden met scheidingswanden, inzetbakjes, bakjes, borgpennen of antislipmatten. Aanvullend toebehoren zoals haken voor in de geperforeerde platen, transparante containers en veel meer.


Inhoud: 8 bakjes 2-dlg. 48 mm,12 bakjes 3-dlg. 48 mm, 12 bakjes 4-dlg, 36 mm, 20 scheidingswanden 48 mm, 20 scheidingswanden 36 mm
Opslaan in lijst

€ 120,27/ stukexcl. btw

€ 145,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1205 mm