Eriks
THURMETALL

THURMETALL Indelingsset voor 1005mm labelset 27-delig

  • ERIKS:23925085
  • Fabrikant:7630022341855
Image 1
Sets met inzetbakjes voor laden, breedte 1005 mm

•    Correcte opslag
Praktisch indelingsmateriaal voor het hele assortiment verlicht het organiseren van de opslag van goederen.
Net en flexibel opbergen door veelzijdige indelings- en combinatiemogelijkheden met scheidingswanden, inzetbakjes, bakjes, borgpennen of antislipmatten. Aanvullend toebehoren zoals haken voor in de geperforeerde platen, transparante containers en veel meer.

Opslaan in lijst

€ 64,79/ stukexcl. btw

€ 78,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
1005 mm