Eriks
THURMETALL

THURMETALL Indelingsset fronthoogte 50/75 voor laden D600 x B700mm

  • ERIKS:12969428
  • Fabrikant:7630022317386
Image 1
Sets met bakjes voor laden, breedte 805 mm

•    Correcte opslag
Praktisch indelingsmateriaal voor het hele assortiment verlicht het organiseren van de opslag van goederen.
Net en flexibel opbergen door veelzijdige indelings- en combinatiemogelijkheden met scheidingswanden, inzetbakjes, bakjes, borgpennen of antislipmatten. Aanvullend toebehoren zoals haken voor in de geperforeerde platen, transparante containers en veel meer.


Inhoud: 4 bakjes 2-dlg. 48 mm, 8 bakjes 2-dlg. 48 mm, 8 bakjes 4-dlg, 36 mm, 10 scheidingswanden 48 mm, 10 scheidingswanden 36 mm
Opslaan in lijst

€ 76,50/ stukexcl. btw

€ 92,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
805 mm