Eriks
THURMETALL

THURMETALL Hangkast geperforeerd 800x2000x300 4040/1060

  • ERIKS:12969574
  • Fabrikant:7630021204427
Image 1
Wandkast, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B


•    Stabiele staalplaatconstructie
2-kleurig met poedercoating, zie kleurenwaaier. Draagvermogen behuizing tot 50 kg, bij gelijkmatig verdeelde belasting. Goed overzicht en goede toegankelijkheid tot de opgeslagen artikelen omdat ze op zichthoogte liggen.
•    Verschillende rugwandvarianten
Geperforeerde rugwanden, met vierkante gaten 10x10 mm en verdeling 38 mm evenals verticale sleuven voor bevestigen van de artikelen die opgeslagen worden met behulp van optioneel toebehoren zoals haken voor geperforeerde platen, houders voor bakjes, schappen.
•    Uitvoering
Deuren met een kijkvenster van acrylglas, afsluitbaar met draai-en-druk cilinderslot met 2 sleutels. De kogelgelagerde wieltjes van de deuren lopen geluidsarm op geleiderails.
•    Levering incl. bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit dient voor de montage te worden bepaald!
NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw
Opslaan in lijst

€ 1.398,00/ stukexcl. btw

€ 1.691,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
2000 mm
Diepte
300 mm
Hoogte
800 mm
RAL-nummer
NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B