• Stabiele staalplaatconstructie
2-kleurig met poedercoating, zie kleurenwaaier. Draagvermogen behuizing tot 50 kg, bij gelijkmatig verdeelde belasting. Goed overzicht en goede toegankelijkheid tot de opgeslagen artikelen omdat ze op zichthoogte liggen.
• Verschillende rugwandvarianten
Naar keuze gladde of geperforeerde rugwanden, met vierkante gaten 10x10 mm en verdeling 38 mm evenals verticale sleuven voor bevestigen van de artikelen die opgeslagen worden met behulp van optioneel toebehoren zoals haken voor geperforeerde platen, houders voor bakjes, schappen.
• Uitvoering
Deuren: naar keuze volledig staalplaat of met een kijkvenster van acrylglas, afsluitbaar met draai-en-druk cilinderslot met 2 sleutels. De kogelgelagerde wieltjes van de deuren lopen geluidsarm op geleiderails.
• Levering incl. bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit dient voor de montage te worden bepaald!
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing/ fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
€ 1.024,96/ stukexcl. btw
€ 1.240,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THURMETALL |
Breedte | 2000 mm |
Diepte | 300 mm |
Hoogte | 800 mm |
RAL-nummer | NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B |