Eriks
THURMETALL

THURMETALL Garderobekast 4 verstelbare legborden (BxDxH) 1000x500x1950mm

  • ERIKS:14340336
  • Fabrikant:7630021211814
Image 1
Garderobekast met vleugeldeuren en scheidingswandDeze garderobekast heeft een totaal draagvermogen van 500 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige staalconstructie • Vleugeldeuren met draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels • 4 verzinkte, in hoogte verstelbare legborden (effectieve breedte 1x982, 3x481 mm) • Draagvermogen per legbord 60 kg • 1 garderobestang met 3 kunststof haken • Kleur: behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 7016 antracietgrijs • Levering gemonteerd
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL