Eriks
THURMETALL

THURMETALL Computerkast 605x723x1600 7016/7035

  • ERIKS:12969470
  • Fabrikant:7630022334956
Image 1
Computerkast, RAL 7016/RAL 7035

•    Veilig onderdak voor de computer
Korpus van de kast in een stabiele, hoogwaardige gelaste staalplaatconstructie.
Uitgerust met een kabeldoorvoer. Monitorvak met plexyglas raam beschermt tegen stof en vuil. Tegen ongeautoriseerde toegang beschermd dankzij cilinderslot.
•    Geoptimaliseerd voor werken met de computer
Ventilator incl. filtermat beschermt tegen stof en oververhitting.
Stroom via meervoudige contactdoos met hoofdschakelaar. Inclusief tableau voor de muis.
Toetsenbordlade met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen), die bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen genereren. Meestal met 100 % uittrekladen uitgerust, draagvermogen 75 kg.
•    Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing//fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).


Uitvoering: Schuiflade 1x H 100 mm, 1x legplank, 1x uittrekbare plank
Opslaan in lijst

€ 1.957,59/ stukexcl. btw

€ 2.368,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL
Breedte
605 mm
Diepte
723 mm
Hoogte
1600 mm
RAL-nummer
7016/7035