• Veilig onderdak voor de computer
Korpus van de kast in een stabiele, hoogwaardige gelaste staalplaatconstructie.
Uitgerust met een kabeldoorvoer. Monitorvak met plexyglas raam beschermt tegen stof en vuil. Tegen ongeautoriseerde toegang beschermd dankzij cilinderslot.
• Geoptimaliseerd voor werken met de computer
Ventilator incl. filtermat beschermt tegen stof en oververhitting.
Stroom via meervoudige contactdoos met hoofdschakelaar. Inclusief tableau voor de muis.
Toetsenbordlade met wieltjes van POM (Polyoxymethyleen), die bij identieke mechanische belastingen als bij stalen wieltjes een aanzienlijk stiller glijden van de schuifladen genereren. Meestal met 100 % uittrekladen uitgerust, draagvermogen 75 kg.
• Een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs
Standaard laklaag behuizing//fronten: NCS 4040 duifblauw/NCS 1060 lichtblauw of RAL 7016 antracietgrijs/RAL 7035 lichtgrijs.
Andere kleuren in een- of tweekleurige laklaag zonder meerprijs leverbaar (zie kleurenlijst).
€ 1.957,59/ stukexcl. btw
€ 2.368,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150