Eriks
THURMETALL

THURMETALL Compacte werkbank 1 deur, 2 FB, 3 laden (BxDxH) 1500x700x845mm

  • ERIKS:14375975
  • Fabrikant:7630021203024
Image 1
Compacte werkbank met 3 laden en 1 deurDeze robuuste compacte werkbank heeft een totaal draagvermogen van 1000 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • Werkbankonderstel: profielstaalbuis, 40x40 mm • Zelfdragend met hoogtecompensatie • Poten in hoogte verstelbaar, 845–1145 mm in 50-mm-raster, achteraf aan te passen hoek ten opzichte van de vloerbevestiging • Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik • Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg • Lade met greeplijst en mogelijkheid tot etiketteren • Deur: fronthoogte 500 mm • Legbord, verzinkt, draagvermogen 30 kg • Centraal slot: incl. Ronis-cilinder met 2 sleutels • Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B • Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL