Eriks
THURMETALL

THURMETALL Basisstelling RAL 7035/RAL 7016

  • ERIKS:14340338
  • Fabrikant:7630022349318
Image 1
Modulekast met 6 ladenDeze kast heeft een totaal draagvermogen van max. 4000 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Bovendien kan hij te allen tijde worden uitgebreid Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige staalconstructie • 2 legborden, duifgrijs, draagvermogen 75 kg • 100% volledig uittrekbare laden, draagvermogen 75 kg • Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels • 1 palletwagensokkel zonder frontpaneel • Levering gemonteerd
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL