Eriks
THURMETALL

THURMETALL Accu-oplaadkast 4 verstelbare legborden (BxDxH) 1000x580x1950mm

  • ERIKS:14340337
  • Fabrikant:7630021212361
Image 1
Accu-oplaadkastDeze vleugeldeurkast heeft een totaal draagvermogen van 500 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uitvoering: • kwalitatief hoogwaardige staalconstructie • Vleugeldeuren met draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels • 4 verzinkte, in hoogte verstelbare legborden • Draagvermogen per legbord 60 kg • 2 meervoudige stekkerdozen met AAN/UIT-schakelaar, gemonteerd op de zijwand • Kleur: behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 7016 antracietgrijs • Levering gemonteerd
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL