Eriks
THURMETALL

THURMETALL Accu-oplaadkast 1x4 vakken type 2x230V (BxDxH) 415x582x1790mm

  • ERIKS:14340301
  • Fabrikant:7630021209071
Image 1
Kast met elektrische aansluitingenDeze ladekast is ideaal voor het opbergen van notebooks, laptops, mobiele telefoons, tablets, gereedschap- en E-bike-accu’s. Elk vak is aan de achterzijde voorzien van een optimale passieve luchtcirculatie door middel van ventilatiegleuven. Uitvoering: • Robuust gelaste constructie van plaatstaal met 150 mm hoge sokkel • Volledig stalen deuren, aan alle zijden naar binnen gebogen (verbeterde inbraakbeveiliging) • Deuren met cilinderslot, incl. 2 sleutels • Elk vak heeft een eigen elektrische module met contactdoos • Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B • Veiligheid: voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU (CE-verklaring van overeenstemming). CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THURMETALL